Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67388-90020, Diámetro exterior: 196.85 mm | Diámetro interior: 127 mm | Anchura: 101.6 mm

Montaje de aro doble de rodamiento de rodillos cónicos 67388

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:67388-90020
Rubix:506738856001
fabricante:100006936
EAN:0053893363639
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior196.85 mm
Anchura101.6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 67388 ASSY 90020


La configuración de la TDO proporciona una amplia dispersión efectiva de los rodamientos, lo que la hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO se pueden utilizar en posiciones fijas o se les puede permitir que floten en el agujero de la carcasa.

Cualidades

Aro doble y dos conos individuales, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se proporciona como un ensamblaje preconfigurado y emparejado. El aro cuenta con ranuras y orificios de lubricación en el DE. Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios de lubricación.

Aplicaciones

Unidades de engranajes de servicio pesado; Varias configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)101,6x196,85x196,85 mm
Peso neto10718 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)130,302x196,85x196,85 mm
Peso con embalaje10718,4 g
Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior196.85 mm
Anchura101.6 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2032,70 Sin IVA
/ unidad
2459,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas