Rodamiento de rodillos cónicos Timken 99575, Diámetro exterior: 145.9 mm | Diámetro interior: 146.05 mm | Anchura: 20.7 mm

Cono para rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:99575
Rubix:509957500001
fabricante:100004326
EAN:0053893461496
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior146.05 mm
Diámetro exterior145.9 mm
Anchura20.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 99575


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Se monta típicamente en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Una jaula de acero estampado monobloque retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También hay disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66,675x198,862x198,862 mm
Peso neto8520 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)234,95x234,95x77,724 mm
Peso con embalaje8519,8 g
Diámetro interior146.05 mm
Diámetro exterior145.9 mm
Anchura20.7 mm
Holgura del rodamientocn
Serie99000
1649,57 € Sin IVA
/ unidad
1995,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas