Rodamiento de rodillos cónicos Timken 368DE, Diámetro exterior: 88.9 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 22.225 mm
Cono de rodillos cónicos de doble hilera
Ver información técnicaReferencias
Timken:368DE
Rubix:500036804001
fabricante:100056238
EAN:0053893015736







Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
Detalles de producto : 368 DE
Los rodamientos TDI tienen un anillo interior doble de una sola pieza y dos anillos exteriores individuales y normalmente se suministran completos con un espaciador del anillo exterior como un conjunto preajustado. El rodamiento puede utilizarse en posiciones fijas en aplicaciones de ejes de rotación. Para aplicaciones con carcasa giratoria puede emplearse para flotar sobre el eje estacionario.
Los rodamientos TDI a veces se utilizan en aplicaciones de ejes giratorios donde se requiere un ajuste holgado para facilitar el desmontaje.
Los rodamientos TDI a veces se utilizan en aplicaciones de ejes giratorios donde se requiere un ajuste holgado para facilitar el desmontaje.
Cualidades
Doble cono y dos copas individuales, con o sin espaciador de copa. Suministrado como un conjunto emparejado. Copas rectificadas para encajar
Aplicaciones
Unidades reductoras de engranajes; Rodillos de calandra; Maquinaria industrial
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 88,9x66,294x66,294 mm |
|---|---|
| Peso neto | 953 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 88,9x139,7x139,7 mm |
| Peso con embalaje | 952,5 g |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.08 kg |
| Serie | 365 |
| Jaula | acero |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
608,59 € Sin IVA
/ unidad
736,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días