Rodamiento de rodillos cónicos Timken 23256, Diámetro exterior: 500 mm | Diámetro interior: 280 mm | Anchura: 176 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:23256
Rubix:502325600001
fabricante:100055497
EAN:0053893206349


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 176 mm |
Detalles de producto : 23256
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono correspondiente (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También se ofrecen jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15,875x65,088x65,088 mm |
|---|---|
| Peso neto | 133 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Peso con embalaje | 132,9 g |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 176 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,30 € Sin IVA
/ unidad
47,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días