Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30244DF, Diámetro exterior: 400 mm | Diámetro interior: 220 mm | Anchura: 144 mm

Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS

Ver información técnica

Referencias

Timken:30244DF
Rubix:798826865000
fabricante:190035939
EAN:0053893377629
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura144 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30244DF


Con la capacidad de soportar elevadas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera Timken de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la máxima durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de la holgura del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje74416,4 g
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura144 mm
Holgura del rodamientocn
19.755,00 Sin IVA
/ unidad
23.903,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas