Rodamiento de rodillos cónicos Timken 31314, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 38 mm

Rodamientos de rodillos cónicos de la serie 313

Ver información técnica

Referencias

Timken:31314
Rubix:031314000001
EAN:0053893045368
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31314


Montados por parejas, en oposición, para resistir empujes axiales en ambos sentidos. Los anillos separables facilitan el montaje.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientocn
291,32 Sin IVA
/ unidad
352,50 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas