Rodamiento de rodillos cónicos Timken M903345, Diámetro exterior: 92.08 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 26.2 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken M903300

Ver información técnica

Referencias

Timken:M903345
Rubix:590334500001
fabricante:100098801
EAN:0053893704845
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior41.275 mm
Diámetro exterior92.08 mm
Anchura26.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M 903345


Timken es el reconocido líder mundial en rodamientos de rodillos cónicos, con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo básico y el más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Generalmente se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera pueden "ajustarse" a la holgura requerida (juego axial) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso con embalaje517,1 g
Diámetro interior41.275 mm
Diámetro exterior92.08 mm
Anchura26.2 mm
Holgura del rodamientocn
Seriem
Materialacero
Jaulaacero
162,09 Sin IVA
/ unidad
196,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas