Rodamiento de rodillos cónicos Timken 98316-20024, Diámetro exterior: 149.642 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 49.212 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:98316-20024
Rubix:509831600001
fabricante:100025149
EAN:0053893457222


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 149.642 mm |
| Anchura | 49.212 mm |
Detalles de producto : 98316
Los anillos exteriores (copas) y los anillos interiores (conos) de cojinetes de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños con baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 190,5x190,5x63,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 4999,9 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 149.642 mm |
| Anchura | 49.212 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1435,39 € Sin IVA
/ unidad
1736,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días