Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32222-XL, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 46 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:32222-XL
Rubix:032222000008
fabricante:0783609510000
EAN:4064328809598
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32222-XL


Los rodamientos de rodillos cónicos Schaeffler de la serie 322 en calidad X-Life se distinguen por su elevada capacidad de carga, su precisión y su longevidad. Estos rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son especialmente adecuados para aplicaciones en la industria automotriz y la ingeniería mecánica, donde se exigen altos requisitos en cuanto a resistencia a las cargas y funcionamiento silencioso. La tecnología X-Life mejora la vida útil y garantiza un alineamiento preciso incluso en condiciones extremas.

Gracias a su diseño robusto y a su elevada resistencia a las vibraciones y a los impactos, los rodamientos de rodillos cónicos de la serie 322 son perfectamente aptos para su uso en grupos motopropulsores, motores y cajas de cambios.
Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

- Schaeffler Kegelrollenlager resisten incluso a los esfuerzos radiales y axiales más elevados
- Alta precisión de funcionamiento y rigidez
- Larga vida útil y fiabilidad
- Los rodamientos de rodillos cónicos en calidad X-life aumentan la rentabilidad global y mejoran la huella de CO₂ de sus máquinas e instalaciones
- El aumento de la capacidad de carga dinámica permite duplicar los tiempos de funcionamiento con condiciones de explotación y dimensiones de montaje idénticas
- Desgaste mínimo y reducción del ruido gracias a una microestructura superficial optimizada
- Menor generación de calor en el rodamiento gracias a un funcionamiento de menor fricción y más eficiente energéticamente
- Los materiales, el tratamiento térmico y las superficies están adaptados a las exigencias más severas
- Adecuado para numerosas aplicaciones industriales, p. ej. para máquinas agrícolas, cajas de cambios y aplicaciones ferroviarias

Información técnica


Atributos
Peso neto7274 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientocn
Serie322
Jaulaacero
Velocidad límite4150 rpm
Anchura de rodamiento total56 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r590000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr490000 N
536,39 Sin IVA
/ unidad
649,03 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas