Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30316-90KA3, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 33 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:30316-90KA3
Rubix:030316000001
fabricante:190062322




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 30316
Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Cualidades
La gama más amplia, incluyendo dimensiones en pulgadas y métricas
Ingeniería para proporcionar mayores velocidades, cargas más pesadas y una vida útil más larga
Tecnología y soporte técnico inigualables
Los rodamientos de una sola hilera son la configuración más común
Un conjunto incluye anillos interiores separables (cono) y exteriores (copa)
Ingeniería para proporcionar mayores velocidades, cargas más pesadas y una vida útil más larga
Tecnología y soporte técnico inigualables
Los rodamientos de una sola hilera son la configuración más común
Un conjunto incluye anillos interiores separables (cono) y exteriores (copa)
Aplicaciones
Para la logística, la energía, el sector agroalimentario, la impresión ….
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,86 € Sin IVA
/ unidad
400,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días