Rodamiento de rodillos cónicos Timken T 113, Diámetro exterior: 55.563 mm | Diámetro interior: 28.829 mm | Anchura: 15.875 mm

Tapered roller bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:T 113
Rubix:499911300001
EAN:0053893938783
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior28.829 mm
Diámetro exterior55.563 mm
Anchura15.875 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T 113


Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row

Información técnica


Atributos
Diámetro interior28.829 mm
Diámetro exterior55.563 mm
Anchura15.875 mm
Peso0.2 kg
Seriettsp
Materialbearing quality steel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total15.875 mm
Normaabma inch system standard 23.2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,71 Sin IVA
/ unidad
35,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas