IR85X95X36-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR85X95X36-EGS
Rubix:799084800000
fabricante:0000722490000
EAN:4012802697193
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR85X95X36-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x95x95 mm
Peso neto387 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,38 Sin IVA
/ unidad
120,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días