Referencias
INA:IR60X68X25-EGS
Rubix:799088955000
fabricante:0000917820000
EAN:4012802697551


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : IR60X68X25-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 151 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,68 € Sin IVA
/ unidad
62,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días