Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 208-2RF/HVW64, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 49.2 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

SKF:YAR 208-2RF/HVW64
Rubix:798789414000
fabricante:78160
EAN:07316570938531
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 208-2RF/HVW64


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Y-bearing with set screws SKF

Cualidades

- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración

Aplicaciones

Food and beverage industry

Información técnica


Atributos
Peso neto636 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura49.2 mm
Juntados sellos de goma
Serieyar
Materialsteel
527,11 € Sin IVA
/ unidad
637,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas