Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR US203G2, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 22 mm

SNR - Rodamientos de inserción - US.203.G2

Ver información técnica
Referencias
SNR:US203G2
Rubix:798546652000
fabricante:US.203.G2
EAN:3413529503506
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : US.203.G2


diámetro exterior esférico, fijación mediante tornillo prisionero, junta labial simple

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serieus200
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r4780 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9550 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,69 Sin IVA
/ unidad
27,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas