Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1120-20, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 14 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1120-20
Rubix:631120200011
fabricante:1120-20 R
EAN:00747023041367


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1120-20
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, diámetro exterior cilíndrico con ranura y arandela de fijación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1100 |
| Material | nsk high-cleanliness bearing steel (through-hardened steel) |
| Jaula | acero |
| Escariado | 20 mm |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Peso | 0.13 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,55 € Sin IVA
/ unidad
22,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días