Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1035-1.7/16G, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 36.513 mm | Anchura: 42.9 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1035-1.7/16G
Rubix:631035230011
fabricante:1035-1.7/16G R
EAN:00747023039340


Resumen técnico
| Diámetro interior | 36.513 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
Detalles de producto : 1035-1.7/16G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 510 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 36.513 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1000g (self-lube®) |
| Material | through-hardened high-grade steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Peso | 0.51 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,05 € Sin IVA
/ unidad
41,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días