Rodamiento de bolas ranurado Timken 6303-2Z/C3, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica

Referencias

Timken:6303-2Z/C3
Rubix:006303063001
EAN:0087796293809
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6303-ZZC3


Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades. Timken ofrece rodamientos de bolas de ranura profunda en una amplia variedad de tamaños y configuraciones.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6303
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
9,84 Sin IVA
/ unidad
11,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas