Rodamiento de bolas ranurado FAG 4307-BB-TVH, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:4307-BB-TVH
Rubix:004307000008
fabricante:0219434350000
EAN:4064328241671


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 4307-BB-TVH
Este rodamiento rígido de bolas FAG es un componente esencial para aplicaciones que requieren velocidades de rotación altas o muy altas. Diseñado para ofrecer una capacidad de carga superior en comparación con los rodamientos de una hilera de bolas, este rodamiento de dos hileras con jaula de plástico es ideal para diversos sectores industriales, como el automovilístico, el agroalimentario, el farmacéutico, las energías renovables, el transporte, la defensa, el químico, el metalúrgico, la distribución, la logística y la construcción.
Características:
Los rodamientos de bolas tienen un diseño sencillo, son versátiles, robustos y fáciles de mantener. Gracias a su diseño, ofrecen un par de fricción reducido, lo que los hace adecuados para velocidades elevadas, y son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
Los rodamientos rígidos de bolas de dos hileras tienen una estructura similar a la de los rodamientos rígidos de bolas de una hilera, pero cuentan con dos ranuras de rodadura en los anillos interior y exterior, cada una con su propia hilera de bolas. Debido al mayor número de elementos rodantes, tienen una mayor capacidad de carga y se utilizan a menudo en aplicaciones en las que la capacidad de carga de los rodamientos rígidos de bolas de una hilera resulta insuficiente.
Dado que el diseño de los rodamientos rígidos de bolas de dos hileras permite soportar cargas momentáneas, pueden utilizarse en aplicaciones en las que un eje corto se apoya en un solo rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento es abierto, lo que significa que no es estanco y debe lubricarse periódicamente. Por lo tanto, este rodamiento rígido de bolas no se recomienda en entornos polvorientos o húmedos.
Mantenimiento:
1. Asegúrese de lubricar el rodamiento con regularidad para mantener su rendimiento óptimo.
2. Compruebe periódicamente el estado de la jaula de plástico para detectar cualquier desgaste o daño.
Características:
Los rodamientos de bolas tienen un diseño sencillo, son versátiles, robustos y fáciles de mantener. Gracias a su diseño, ofrecen un par de fricción reducido, lo que los hace adecuados para velocidades elevadas, y son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
Los rodamientos rígidos de bolas de dos hileras tienen una estructura similar a la de los rodamientos rígidos de bolas de una hilera, pero cuentan con dos ranuras de rodadura en los anillos interior y exterior, cada una con su propia hilera de bolas. Debido al mayor número de elementos rodantes, tienen una mayor capacidad de carga y se utilizan a menudo en aplicaciones en las que la capacidad de carga de los rodamientos rígidos de bolas de una hilera resulta insuficiente.
Dado que el diseño de los rodamientos rígidos de bolas de dos hileras permite soportar cargas momentáneas, pueden utilizarse en aplicaciones en las que un eje corto se apoya en un solo rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento es abierto, lo que significa que no es estanco y debe lubricarse periódicamente. Por lo tanto, este rodamiento rígido de bolas no se recomienda en entornos polvorientos o húmedos.
Mantenimiento:
1. Asegúrese de lubricar el rodamiento con regularidad para mantener su rendimiento óptimo.
2. Compruebe periódicamente el estado de la jaula de plástico para detectar cualquier desgaste o daño.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga
- Apto para altas velocidades de rotación
- Construcción robusta para una larga vida útil
- Apto para altas velocidades de rotación
- Construcción robusta para una larga vida útil
Aplicaciones
Electrodomésticos
Equipos de automoción
Reductores pequeños
Equipos de automoción
Reductores pequeños
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 590 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 43..-bb-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 6900 rpm |
| Velocidad límite | 6900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 58000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,40 € Sin IVA
/ unidad
152,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días