Rodamiento de bolas ranurado SNR 6307, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6307
Ver información técnicaReferencias
SNR:6307
Rubix:006307000106
EAN:3413520146474




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 6307
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x80x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 441 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9900 rpm |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33400 N |
| Peso | 0.455 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,57 € Sin IVA
/ unidad
21,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días