Rodamiento de bolas ranurado NTN 63/28C4, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 28 mm

NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 63/28C4

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:63/28C4
Rubix:798186139000
EAN:4547359801996
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 63/28 C4


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)68x68x18 mm
Peso neto294 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie6300
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r14000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29600 N
Peso1.07 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,38 Sin IVA
/ unidad
50,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas