Rodamiento de bolas ranurado FAG 6016-Z, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6016-Z
Rubix:799208456000
fabricante:0190942720000
EAN:4012801201568
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6016-Z


Características:
Este rodamiento rígido es un rodamiento de una hilera de bolas. Está provisto de una jaula de chapa de acero y un deflector. Solo soporta pequeños desalineamientos, por lo que las superficies de apoyo deben estar muy bien alineadas.

Mantenimiento:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado para requerir poco mantenimiento. Su brida metálica (deflector) lo protege contra los contaminantes. Esto permite prolongar la vida útil del rodamiento y mantener el lubricante en su interior para reducir el mantenimiento.

Información sobre la marca:
FAG es un socio de confianza para todas las necesidades en materia de rodamientos. Desde hace décadas, la marca es reconocida como líder mundial en la fabricación de rodamientos rígidos de una hilera de bolas de alta calidad. Con una experiencia inigualable y un compromiso con la innovación, ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria. Al elegir este rodamiento rígido de una hilera de bolas, se opta por el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad.

Cualidades

Este rodamiento de bolas con deflector ofrece una combinación única de ventajas para un rendimiento y una fiabilidad óptimos.
Durabilidad excepcional: su diseño robusto garantiza una larga vida útil y resistencia a los impactos, incluso en condiciones de uso exigentes.
Rendimiento optimizado: el bajo coeficiente de fricción permite alcanzar altas velocidades al tiempo que se reduce el consumo de energía y la generación de calor.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x125x125 mm
Peso neto880 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serie60..-z
Materialsteel
Velocidad de referencia6100 rpm
Velocidad límite7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r40000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr51000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,64 Sin IVA
/ unidad
131,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas