Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3310 ATN9/C3, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 44.4 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:3310 ATN9/C3
Rubix:798791881000
fabricante:194812
EAN:7316572168653
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura44.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3310 ATN9/C3


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44,4x110x110 mm
Peso neto1676 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura44.4 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie3310
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6000 rpm
Velocidad límite6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r69500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr95000 N
264,33 € Sin IVA
/ unidad
319,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas