Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3204 A-2RS1, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 20.6 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:3204 A-2RS1
Rubix:798789901000
EAN:7316573930846
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3204 A-2RS1


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular, con sellos en ambos lados, corresponden a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Según la versión del sellado, pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Peso neto156 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura20.6 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie32 a
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite10000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r12900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,89 Sin IVA
/ unidad
90,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas