Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7203-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7203-B-XL-TVP
Rubix:007203002008
fabricante:0167249840000
EAN:4054372871719


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 7203-B-XL-TVP
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 17100 rpm |
| Velocidad límite | 26000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,69 € Sin IVA
/ unidad
34,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días