Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7216 BEGAM, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 26 mm

72.. Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7216 BEGAM
Rubix:798791636000
fabricante:87169
EAN:7316577149893
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7216 BEGAM


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° ó 25°
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x140x140 mm
Peso neto1580 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72be
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r75000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr85000 N
517,63 € Sin IVA
/ unidad
626,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas