Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3311-BD-XL-TVH, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 49.2 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:-T-3311
FAG:3311-BD-XL-TVH
Rubix:798312554000
fabricante:0616489300000
EAN:4012802394894


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
Detalles de producto : 3311-BD-XL-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2280 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5900 rpm |
| Velocidad límite | 5800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 88000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 116000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,57 € Sin IVA
/ unidad
344,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días