Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3306B-2RSTN, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3306B-2RSTN
Rubix:003306040003
fabricante:3306B-2RSTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3306B-2RSTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 545 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | un sello de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,43 € Sin IVA
/ unidad
88,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días