Rodamiento de bolas de contacto angular SKF BSD 3062 CGA, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 15 mm
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:BSD 3062 CGA
Rubix:798273435000
fabricante:52836
EAN:7316577312754


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : BSD 3062CGA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de bolas de superprecisión ofrecen una precisión de giro muy elevada y son muy adecuados para aplicaciones de accionamiento mediante husillo. También son beneficiosos en otras aplicaciones, en las que se requiere un apoyo radial y axial seguro, junto con un guiado axial extremadamente preciso del eje. Proporcionan un alto grado de rigidez axial y pueden admitir grandes cargas axiales en un sentido, altas velocidades y rápidas aceleraciones.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 211 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | bsd |
| Material | bearing steel |
| Jaula | plástico |
| Velocidad de referencia | 8000 rpm |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Ángulo | 62 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,64 € Sin IVA
/ unidad
294,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días