Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3200-BB-2Z-TVH, Diámetro exterior: 30 mm | Diámetro interior: 10 mm | Anchura: 14 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3200-BB-2Z-TVH
Rubix:003200060008
fabricante:0219392840000
EAN:4064328117389
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3200-BB-2Z-TVH


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-B-2Z-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x30x30 mm
Peso neto50 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie32..-b-2z-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia21000 rpm
Velocidad límite21100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4450 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,14 Sin IVA
/ unidad
66,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas