Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7200-B-XL-2RS-TVP, Diámetro exterior: 30 mm | Diámetro interior: 10 mm | Anchura: 9 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7200-B-XL-2RS-TVP
Rubix:798141875000
fabricante:0206765140000
EAN:4054372837166

Detalles de producto : 7200-B-XL-2RS-TVP
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-2RS-TVP, fila única, X-life, sellos, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 16100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,04 € Sin IVA
/ unidad
151,30 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días