Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3008-2RS, Diámetro exterior: 68 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 21 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:3008-2RS
Rubix:003008040022
fabricante:0008759700000
EAN:4064328235564


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 3008-2RS
Cojinete de bolas de contacto angular 30..-B-2RS-TVH, doble hilera, sellos, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 30..-b-2rs-tvh |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 5600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,08 € Sin IVA
/ unidad
146,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h