Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3219 A/C3, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 55.6 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:3219 A/C3
Rubix:798121033000
fabricante:37932
EAN:7316570506457
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura55.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3219 A/C3


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial, y son particularmente adecuados en aplicaciones en las que se requiere una disposición de rodamientos rígida. Pueden admitir cargas radiales, cargas axiales en cualquier sentido y momentos de inclinación. Pueden funcionar a muy altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas y grandes cargas axiales en ambas direcciones
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55,6x170x170 mm
Peso neto4670 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura55.6 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie32a
Materialbearing steel
Velocidad de referencia3200 rpm
Velocidad límite3400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r146000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr159000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
801,79 Sin IVA
/ unidad
970,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas