Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3309 ATN9, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 39.7 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:3309 ATN9
Rubix:798206700000
fabricante:38239
EAN:7316570953695


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
Detalles de producto : 3309 ATN9
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.
Cualidades
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1295 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 33a |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 53000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 75000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,28 € Sin IVA
/ unidad
254,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días