Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3904-2RS, Diámetro exterior: 37 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 13 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:3904-2RS
Rubix:003904040022
fabricante:0008133620000
EAN:4064328729582
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3904 2RS


Cojinete de bolas de contacto angular 39..-B-2RS-TVH, doble hilera, sellos, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto54 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura13 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie39..-b-2rs-tvh
Materialsteel
Velocidad límite10300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,01 Sin IVA
/ unidad
98,02 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas