Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3205-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 20.6 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3205-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:003205063022
fabricante:0636598750030
EAN:4064327676412


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
Detalles de producto : 3205-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 12500 rpm |
| Velocidad límite | 10700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,90 € Sin IVA
/ unidad
76,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días