Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7314-B-XL-JP, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 35 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7314-B-XL-JP
Rubix:798400705000
fabricante:0191177360000
EAN:4026677045218


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 7314-B-XL-JP
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-JP, fila simple, X-life, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2760 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4750 rpm |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 93000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 126000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,36 € Sin IVA
/ unidad
428,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días