Rodamiento de bolas oscilante NSK 1218JC3, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 12

Ver información técnica
Referencias
NSK:1218JC3
Rubix:001218003002
EAN:00029176522642
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1218JC3


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Cualidades

Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,76 Sin IVA
/ unidad
210,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas