Rodamiento de bolas oscilante NSK 2209K-2RSTNC3, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 22
Ver información técnicaReferencias
NSK:2209K-2RSTNC3
Rubix:002209149002


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 2209K-2RSTNGC3 AR3N5
Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino
de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y
son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.
Cualidades
Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes con doble sellado de contacto 2RS, con jaula de poliamida
Aplicaciones
Recommended when the shaft and housing alignment is difficult or when the shaft can bend.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,05 € Sin IVA
/ unidad
75,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días