Rodamiento de bolas oscilante SKF 2210 E-2RS1KTN9/C3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2210 E-2RS1KTN9/C3
Rubix:002210149010
fabricante:34857
EAN:7316577061454
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2210 E2RS1 K TN9 C3


Los rodamientos a bolas autoalineables tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos profundas ranuras de rodadura ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o obturados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, y sellos en ambos lados, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte. El agujero cónico facilita el montaje mediante manguitos de fijación/desmontaje. El sellado integral puede prolongar la vida útil del rodamiento al mantener el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x90x90 mm
Peso neto569 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie22e
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8150 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,78 Sin IVA
/ unidad
159,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas