Rodamiento de bolas oscilante FAG 2310-K-TVH-C3>N, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas autoalineable

Ver información técnica
Referencias
FAG:2310-K-TVH-C3>N
Rubix:002310013008
fabricante:3007460160030
EAN:4064328165359
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2310-K-TVH-C3>N


Rodamiento a bolas autoalineable 23..-K-TVH, agujero cónico 1:12, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie23..-k-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r20200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,84 Sin IVA
/ unidad
228,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas