Rodamiento de bolas oscilante SKF 2219 KM/P63, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 95 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2219 KM/P63
Rubix:798312057000
fabricante:34909
EAN:7316577296597
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2219 KM/P63


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje. El agujero cónico facilita el montaje mediante los manguitos de fijación o los manguitos de desmontaje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x170x170 mm
Peso neto4169 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura43 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie22
Materialbearing steel
Velocidad de referencia7000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas