Rodamiento de bolas oscilante SKF 108 TN9, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:108 TN9
Rubix:013303000010
fabricante:34108
EAN:7316570017250
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 108 TN9


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x22x22 mm
Peso neto12,3 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie10
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia60000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r560 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2650 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,03 Sin IVA
/ unidad
46,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas