Rodamiento de bolas oscilante NSK 1206TN, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 12
Ver información técnicaReferencias
NSK:1206TN
Rubix:001206000002
fabricante:1206TN N


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 1206TN
Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino
de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y
son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.
Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida
Cualidades
Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 213 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,91 € Sin IVA
/ unidad
36,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días