Rodamiento de bolas oscilante FAG 1216-TVH-C3>N, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:1216-TVH-C3
FAG:1216-TVH-C3>N
Rubix:001216003008
fabricante:0972594200030
EAN:4064327521132
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1216-TVH-C3>N


Cojinete de bolas autoalineable 12..-TVH, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientoc3
Serie12..-tvh
Velocidad de referencia5100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r17000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40000 N
177,67 € Sin IVA
/ unidad
214,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas