Rodamiento de bolas oscilante FAG 2204-TVH-C3>N, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:2204-TVH-C3>N
Rubix:002204003008
fabricante:0972471700030
EAN:4064327520944


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 2204-TVH-C3>N
Cojinete de bolas autoalineable 22..-TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Velocidad de referencia | 15600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3550 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,37 € Sin IVA
/ unidad
50,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días