Rodamiento de bolas oscilante FAG 1219-M, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 32 mm | Diámetro interior: 95 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:1219-M
Rubix:001219000008
fabricante:0190057410000
EAN:4012801470865


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 1219M
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Rodamiento de bolas de doble hilera 12..-M, jaula de latón macizo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3400 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 12..-m |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 64000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,42 € Sin IVA
/ unidad
751,92 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días