Rodamiento de bolas oscilante RHP 126 TN, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamiento de bolas oscilante RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:126 TN
Rubix:013301000002

Detalles de producto : 126TN
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,61 € Sin IVA
/ unidad
21,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
