Rodamiento de bolas oscilante SKF 1206 ETN9, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:1206 ETN9
Rubix:001206000010
fabricante:34154
EAN:7316576622243
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1206 ETN9


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x62x62 mm
Peso neto216 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie12e
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia24000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15600 N
42,95 € Sin IVA
/ unidad
51,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas