Rodamientos de bolas a rótula
Diámetro interior | 12 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 32 mm |
Anchura | 14 mm |
Diámetro interior | 12 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 32 mm |
Anchura | 14 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 22E |
Material | Bearing steel |
Jaula | No metálico |
Velocidad límite | 16000 rpm |
En stock; entrega ≈24/48h